SAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット BSH シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(500個)
仕様
コンタクト数:60行数:2ピッチ:0.5mmタイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレートスタック高:5mm定格電流:2 (per Contact)A定格電圧:175 V acシリーズ:BSHコンタクト材質:リン酸銅
注文コード
47025914
品番
BSH-030-01-L-D-A-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:60
行数:2
ピッチ:0.5mm
タイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
スタック高:5mm
定格電流:2 (per Contact)A
定格電圧:175 V ac
シリーズ:BSH
コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応