曜日別特売
ERF5-050-05.0-L-DV-K-TR Samtec 基板接続用ソケット ERF5 シリーズ SAMTEC 47028127

Samtec 基板接続用ソケット ERF5 シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:100行数:2ピッチ:0.5mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:垂直端子方法:はんだ定格電流:1.5 (Per Pin DV → DV) A, 1.6 (Per Pin DV → RA) A定格電圧:194 V acシリーズ:ERF5コンタクト材質:ベリリウム銅Samtec ERF5 0.5 mm高速SMT基板対基板ソケットコネクタ. ERF5 0.5 mm高速基板対基板ソケットは28 Gbpsの性能を発揮します。 このERF5 0.5 mm SMT高速BTBソケットコネクタは、頑丈なエッジレートコンタクトを備え、高速で高サイクルな用途向けに設計された高コンタクトワイプを装備しています。 エッジレートコンタクトは、接触摩耗を軽減する滑らかなミルドサーフェスを備え、耐久性及び寿命を向上します。 ミルドサーフェスは挿抜力も低く、引抜時にコネクタをジッパーで留められます。 このエッジレートコンタクトはブロードサイドカップリングやクロストークも軽減し、高い信号品質と電気的性能を実現します。 このERF5 0.5 mm高速ソケットコネクタは、ERM5シリーズ0.5 mm高速SMT基板対基板ヘッダと組み合わせて、7 → 12 mmのかん合高を形成します。注文コード47028127品番ERF5-050-05.0-L-DV-K-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,364
販売価格(税別)
1,240
仕様
コンタクト数:100
行数:2
ピッチ:0.5mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電流:1.5 (Per Pin DV → DV) A, 1.6 (Per Pin DV → RA) A
定格電圧:194 V ac
シリーズ:ERF5
コンタクト材質:ベリリウム銅
Samtec ERF5 0.5 mm高速SMT基板対基板ソケットコネクタ. ERF5 0.5 mm高速基板対基板ソケットは28 Gbpsの性能を発揮します。 このERF5 0.5 mm SMT高速BTBソケットコネクタは、頑丈なエッジレートコンタクトを備え、高速で高サイクルな用途向けに設計された高コンタクトワイプを装備しています。 エッジレートコンタクトは、接触摩耗を軽減する滑らかなミルドサーフェスを備え、耐久性及び寿命を向上します。 ミルドサーフェスは挿抜力も低く、引抜時にコネクタをジッパーで留められます。 このエッジレートコンタクトはブロードサイドカップリングやクロストークも軽減し、高い信号品質と電気的性能を実現します。 このERF5 0.5 mm高速ソケットコネクタは、ERM5シリーズ0.5 mm高速SMT基板対基板ヘッダと組み合わせて、7 → 12 mmのかん合高を形成します。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする