内容量1個仕様コンタクト数:140行数:2ピッチ:0.8mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:1.4A定格電圧:200 V acシリーズ:ERF8コンタクト材質:ベリリウム銅ERM8シリーズヘッダとかん合。スタイル2については代表品番 ; 766-8892 766-8892 を、スタイル5については代表品番 ; 766-8896 766-8896 を参照してください。. ERF8シリーズ高耐久性高速ソケット. Samtecの基板対基板ERF8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ソケットは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板製品であるERF8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ソケットは、基板上の高さが5.1 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃注文コード47028574品番ERF8-070-05.0-S-DV-TR