内容量1個仕様コンタクト数:40行数:2ピッチ:2.54mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:6.9A定格電圧:550 V acシリーズ:ESQコンタクト材質:リン酸銅Samtec ESQシリーズ高架スタックスルーPC/104ソケット. SamtecのESQシリーズは、2.54 mm間隔の高架スタックスルー(自己ネスト型)PC/104ソケットです。多極基板対基板接続を実現する効率的な手段になります。ESQシリーズPC/104 2列ソケットは、黒いガラス繊維入りポリエステルハウジングとスクエアテールを備え、基板対基板用の0.64 mmスクエアピンに対応しています。挿入力は低いモデルと標準のモデルがあり、さまざまなリードスタイルに対応しています(詳細についてはデータシートを参照)。 かん合するコネクタ: DWシリーズ基板ヘッダ(代表品番 ; 277-9720 277-9720 ) EWシリーズ基板ヘッダ(代表品番 ; 277-9742 277-9742 ) TSMシリーズ基板ヘッダ(代表品番 ; 765-6423 765-6423 ) TSWシリーズ基板ヘッダ(代表品番 ; 767-0820 767-0820 )注文コード47030114品番ESQ12039GD