IPS1-110-01-L-D Samtec 基板接続用ソケット IPS1 シリーズ SAMTEC 47031889

Samtec 基板接続用ソケット IPS1 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:20行数:2ピッチ:2.54mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:スルーホール定格電流:9A定格電圧:500 V ac、777 V dcシリーズ:IPS1コンタクト材質:リン酸銅この基板対基板絶縁電源ソケットは、IPT1シリーズのシュラウド基板パワー端子とかん合します - 代表品番 ; 767-6862 767-6862 を参照してください。2.54 mmシュラウド基板絶縁電源ソケットストリップ - IPS1シリーズ. IPS1シリーズMini MateR基板対基板シュラウドスルーホール基板絶縁電源ソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mm、かん合時の高さ11.05 mmです。 このIPS1シリーズの基板対基板絶縁電源ソケットストリップは、Rugged(TM)技術を使用し、それぞれシュラウドを施した0.25 μmの金めっき付きTiger Buyチューニングフォークタイプのりん青銅コンタクト一式が2列、黒色ガラスLCP絶縁物内に並んでいます。 このIPS1シリーズの基板対基板シュラウド基板電源ソケットを使用できる温度範囲は、周囲温度20 ℃、最大定格電力9 Aのとき、-55 → +125 ℃です。 品番IPS1-1XX-01-L-D: ストレートスルーホール取り付け 品番IPS1-1XX-01-L-D-RA: ライトアングルスルーホール取り付け注文コード47031889品番IPS1-110-01-L-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
仕様
コンタクト数:20
行数:2
ピッチ:2.54mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:スルーホール
定格電流:9A
定格電圧:500 V ac、777 V dc
シリーズ:IPS1
コンタクト材質:リン酸銅
この基板対基板絶縁電源ソケットは、IPT1シリーズのシュラウド基板パワー端子とかん合します - 代表品番 ; 767-6862 767-6862 を参照してください。2.54 mmシュラウド基板絶縁電源ソケットストリップ - IPS1シリーズ. IPS1シリーズMini MateR基板対基板シュラウドスルーホール基板絶縁電源ソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mm、かん合時の高さ11.05 mmです。 このIPS1シリーズの基板対基板絶縁電源ソケットストリップは、Rugged(TM)技術を使用し、それぞれシュラウドを施した0.25 μmの金めっき付きTiger Buyチューニングフォークタイプのりん青銅コンタクト一式が2列、黒色ガラスLCP絶縁物内に並んでいます。 このIPS1シリーズの基板対基板シュラウド基板電源ソケットを使用できる温度範囲は、周囲温度20 ℃、最大定格電力9 Aのとき、-55 → +125 ℃です。 品番IPS1-1XX-01-L-D: ストレートスルーホール取り付け 品番IPS1-1XX-01-L-D-RA: ライトアングルスルーホール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする