内容量1個仕様コンタクト数:30行数:2ピッチ:2.54mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:スルーホール定格電流:9A定格電圧:500 V ac、777 V dcシリーズ:IPS1コンタクト材質:リン酸銅この基板対基板絶縁電源ソケットは、IPT1シリーズのシュラウド基板パワー端子とかん合します - 代表品番 ; 767-6862 767-6862 を参照してください。. 2.54 mmシュラウド基板絶縁電源ソケットストリップ - IPS1シリーズ. IPS1シリーズMini MateR基板対基板シュラウドスルーホール基板絶縁電源ソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mm、かん合時の高さ11.05 mmです。 このIPS1シリーズの基板対基板絶縁電源ソケットストリップは、Rugged 技術を使用し、それぞれシュラウドを施した0.25 μmの金めっき付きTiger Buyチューニングフォークタイプのりん青銅コンタクト一式が2列、黒色ガラスLCP絶縁物内に並んでいます。 このIPS1シリーズの基板対基板シュラウド基板電源ソケットを使用できる温度範囲は、周囲温度20 ℃、最大定格電力9 Aのとき、-55 → +125 ℃です。 品番IPS1-1XX-01-L-D: ストレートスルーホール取り付け 品番IPS1-1XX-01-L-D-RA: ライトアングルスルーホール取り付け注文コード47031898品番IPS1-115-01-L-D