MPSC-01-24-01-7.70-01-L-V Samtec 基板接続用ソケット MPSC シリーズ SAMTEC 47032555

Samtec 基板接続用ソケット MPSC シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード47032555品番MPSC-01-24-01-7.70-01-L-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,111
販売価格(税別)
1,010
仕様
コンタクト数:26
行数:4
ピッチ:2mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:41.7A
定格電圧:300 V ac、424 V dc
シリーズ:MPSC
コンタクト材質:銅合金
MPTCシリーズソケットのかん合については、代表品番 ; 767-7001 767-7001 を参照してください。. 2 mm 25 A信号 / 電力システム - MPSCシステム. このMPSCシリーズの2 mmピッチ25 A信号 / 電力コンボシステムハイブリッドソケットバックプレーンストリップのコンタクト部分には0.25 μmの金めっき、基板テールにはつや消しすずめっきが施されています。 この製品は、垂直構成のみとなります。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度範囲: -55 → 105 ℃. MPSC-xx-xx- 01 -7.70-01-L-V: 1.57 mm厚さの基板に最適 MPSC-xx-xx- 02 -7.70-01-L-V: 2.36 mm厚さの基板に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする