SAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット QFS シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(60個)
1セット(44個)
1個
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(60個)
注文コード
47032686
品番
QFS-026-04.25-L-D-A-RT1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
コンタクト数:52
行数:2
ピッチ:0.635mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ライトアングル
スタック高:10mm
定格電流:15.7 (Ground Plane) A, 2.6 (per Contact) A
定格電圧:300 V ac
シリーズ:QFS
コンタクトめっき:金
RoHS指令(10物質対応)
対応