SAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット SL シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(1000個)
仕様
コンタクト数:5行数:1ピッチ:2.54mmタイプ:ねじ式機械加工ソケットストリップ取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:垂直端子方法:はんだシリーズ:SLコンタクト材質:ベリリウム銅
注文コード
47035994
品番
SL-105-G-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5
行数:1
ピッチ:2.54mm
タイプ:ねじ式機械加工ソケットストリップ
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
シリーズ:SL
コンタクト材質:ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応