SAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット SS シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(23個)
仕様
コンタクト数:10行数:1ピッチ:2.54mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:垂直端子方法:ねじ、はんだ定格電流:5Aシリーズ:SSコンタクトめっき:金, 錫
注文コード
47038977
品番
SS-110-T-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:10
行数:1
ピッチ:2.54mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:垂直
端子方法:ねじ、はんだ
定格電流:5A
シリーズ:SS
コンタクトめっき:金, 錫
RoHS指令(10物質対応)
対応