Samtec 基板接続用ヘッダ Edge Rate ERM5シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様シリーズ:Edge Rate ERM5ピッチ:0.5mmコンタクト数:100行数:2ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:基板対基板端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電圧:194 V acSamtec ERM5 0.5 mm高速SMT基板対基板ヘッダコネクタ. ERM5 0.5 mm高速基板対基板ヘッダは28 Gbpsの性能を発揮します。 このERM5 0.5 mm SMT高速BTBヘッダコネクタは、頑丈なエッジレートコンタクトを備え、高速で高サイクルな用途向けに設計された高コンタクトワイプを装備しています。 エッジレートコンタクトは、接触摩耗を軽減する滑らかなミルドサーフェスを備え、耐久性及び寿命を向上します。 ミルドサーフェスは挿抜力も低く、引抜時にコネクタをジッパーで留められます。 このエッジレートコンタクトはブロードサイドカップリングやクロストークも軽減し、高い信号品質と電気的性能を実現します。 このERM5 0.5 mm高速ヘッダコネクタは、ERF5シリーズ0.5 mm高速SMT基板対基板ソケットと組み合わせて、7 → 12 mmのかん合高を形成します。注文コード47043685品番ERM5-050-04.0-L-DV-K-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ:Edge Rate ERM5
ピッチ:0.5mm
コンタクト数:100
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電圧:194 V ac
Samtec ERM5 0.5 mm高速SMT基板対基板ヘッダコネクタ. ERM5 0.5 mm高速基板対基板ヘッダは28 Gbpsの性能を発揮します。 このERM5 0.5 mm SMT高速BTBヘッダコネクタは、頑丈なエッジレートコンタクトを備え、高速で高サイクルな用途向けに設計された高コンタクトワイプを装備しています。 エッジレートコンタクトは、接触摩耗を軽減する滑らかなミルドサーフェスを備え、耐久性及び寿命を向上します。 ミルドサーフェスは挿抜力も低く、引抜時にコネクタをジッパーで留められます。 このエッジレートコンタクトはブロードサイドカップリングやクロストークも軽減し、高い信号品質と電気的性能を実現します。 このERM5 0.5 mm高速ヘッダコネクタは、ERF5シリーズ0.5 mm高速SMT基板対基板ソケットと組み合わせて、7 → 12 mmのかん合高を形成します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする