曜日別特売
ERM8-040-09.0-L-DV-K-TR Samtec 基板接続用ヘッダ ERM8シリーズ SAMTEC 47044866

Samtec 基板接続用ヘッダ ERM8シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
シリーズ:ERM8ピッチ:0.8mmコンタクト数:80行数:2ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:基板対基板端子方法:はんだタイプ:高速端子ストリップ定格電圧:225 V ac, 318 V dc
注文コード
47044866
品番
ERM8-040-09.0-L-DV-K-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949
仕様
シリーズ:ERM8
ピッチ:0.8mm
コンタクト数:80
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
タイプ:高速端子ストリップ
定格電圧:225 V ac, 318 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする