SAMTEC
Samtec 基板接続用ヘッダ Flex Stack TSTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
47045259
品番
TST-107-01-L-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Flex Stack TST
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:14
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:電線対基板
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電圧:1 kV ac
RoHS指令(10物質対応)
対応