SAMTEC
Samtec 基板接続用ヘッダ IPL1 Mini Mateシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
シリーズ:IPL1 Mini Mateピッチ:2.54mmコンタクト数:12行数:2ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:電線対基板端子方法:はんだタイプ:電線対基板定格電圧:675 V ac, 954 V dc
注文コード
47046248
品番
IPL1-106-01-L-D-K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
この商品は
仕様・内容量
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:IPL1 Mini Mate
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:12
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:電線対基板
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
定格電圧:675 V ac, 954 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応