内容量1個仕様シリーズ:IPT1 Mini Mateピッチ:2.54mmコンタクト数:10行数:2ボディ向き:ライトアングルシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電圧:550 ac、777 dcこの基板対基板シュラウド基板パワーヘッダ端子は、IPS1シリーズのシュラウド基板電源ソケットとかん合します 代表品番 767-6840 767-6840 を参照してください。. 2.54 mmシュラウド基板絶縁パワー端子 IPT1シリーズ. IPT1シリーズMini MateR基板対基板シュラウド基板絶縁パワーヘッダ端子は、ピッチ間隔2.54 mm、かん合時の高さ11.05 mmです。 このIPT1シリーズ基板対基板絶縁パワーヘッダには、Rugged(TM)技術を使用し、それぞれシュラウドを施した0.25 μmの金めっき付きりん青銅コンタクト一式が2列、黒色ガラスLCP絶縁物内に並んでいます。 このIPT1シリーズ基板対基板スルーホールパワーヘッダ端子を使用できる温度範囲は、周囲温度20 ℃、最大定格電力9 Aのとき、-55 +125 ℃です。 品番IPT1-1XX-01-L-D: ストレートスルーホール取り付け 品番IPT1-1XX-01-L-D-RA: ライトアングルスルーホール取り付け注文コード47046738品番IPT1-105-01-L-D-RA