IPT1-115-01-L-D Samtec 基板接続用ヘッダ IPT1 Mini Mateシリーズ SAMTEC 47046765

Samtec 基板接続用ヘッダ IPT1 Mini Mateシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:IPT1 Mini Mateピッチ:2.54mmコンタクト数:30行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだタイプ:基板対基板定格電圧:550 ac、777 dcこの基板対基板シュラウド基板パワーヘッダ端子は、IPS1シリーズのシュラウド基板電源ソケットとかん合します 代表品番 767-6840 767-6840 を参照してください。. 2.54 mmシュラウド基板絶縁パワー端子 IPT1シリーズ. IPT1シリーズMini MateR基板対基板シュラウド基板絶縁パワーヘッダ端子は、ピッチ間隔2.54 mm、かん合時の高さ11.05 mmです。 このIPT1シリーズ基板対基板絶縁パワーヘッダには、Rugged(TM)技術を使用し、それぞれシュラウドを施した0.25 μmの金めっき付きりん青銅コンタクト一式が2列、黒色ガラスLCP絶縁物内に並んでいます。 このIPT1シリーズ基板対基板スルーホールパワーヘッダ端子を使用できる温度範囲は、周囲温度20 ℃、最大定格電力9 Aのとき、-55 +125 ℃です。 品番IPT1-1XX-01-L-D: ストレートスルーホール取り付け 品番IPT1-1XX-01-L-D-RA: ライトアングルスルーホール取り付け注文コード47046765品番IPT1-115-01-L-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
仕様
シリーズ:IPT1 Mini Mate
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:30
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板
定格電圧:550 ac、777 dc
この基板対基板シュラウド基板パワーヘッダ端子は、IPS1シリーズのシュラウド基板電源ソケットとかん合します 代表品番 767-6840 767-6840 を参照してください。. 2.54 mmシュラウド基板絶縁パワー端子 IPT1シリーズ. IPT1シリーズMini MateR基板対基板シュラウド基板絶縁パワーヘッダ端子は、ピッチ間隔2.54 mm、かん合時の高さ11.05 mmです。 このIPT1シリーズ基板対基板絶縁パワーヘッダには、Rugged(TM)技術を使用し、それぞれシュラウドを施した0.25 μmの金めっき付きりん青銅コンタクト一式が2列、黒色ガラスLCP絶縁物内に並んでいます。 このIPT1シリーズ基板対基板スルーホールパワーヘッダ端子を使用できる温度範囲は、周囲温度20 ℃、最大定格電力9 Aのとき、-55 +125 ℃です。 品番IPT1-1XX-01-L-D: ストレートスルーホール取り付け 品番IPT1-1XX-01-L-D-RA: ライトアングルスルーホール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする