SAMTEC
Samtec 基板接続用ヘッダ LSSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:LSSピッチ:0.63mmコンタクト数:20行数:2ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだタイプ:高速複数接続形式対応端子 / ソケットストリップ定格電流:1.7 (per Contact)A
注文コード
47047185
品番
LSS-110-01-F-DV-A-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:LSS
ピッチ:0.63mm
コンタクト数:20
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
タイプ:高速複数接続形式対応端子 / ソケットストリップ
定格電流:1.7 (per Contact)A