SAMTEC
Samtec 基板接続用ヘッダ SFMHシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47048278
品番
SFMH-120-02-L-D-LC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SFMH
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:40
行数:2
ボディ向き:横型
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
タイプ:高信頼性ソケットストリップ
定格電流:2.6 (per Contact)A
RoHS指令(10物質対応)
対応