曜日別特売

Samtec 基板接続用ヘッダ Tiger Eye TFMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(16個)仕様シリーズ:Tiger Eye TFMピッチ:1.27mmコンタクト数:50行数:2ボディ向き:ライトアングルシュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:基板対基板, 電線対基板端子方法:はんだコンタクト材質:リン酸銅定格電圧:250 V ac注文コード47049075品番TFM-125-01-S-D-RA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様
シリーズ:Tiger Eye TFM
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:50
行数:2
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電圧:250 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする