曜日別特売
TSM-104-01-S-SV Samtec 基板接続用ヘッダ TSMシリーズ SAMTEC 47049696

Samtec 基板接続用ヘッダ TSMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(57個)仕様シリーズ:TSMピッチ:2.54mmコンタクト数:4行数:1ボディ向き:垂直対応ピン長:5.84mmテールピン長:1.27mm端子方法:はんだコンタクト材質:リン酸銅定格電圧:475 V ac注文コード47049696品番TSM-104-01-S-SV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
仕様
シリーズ:TSM
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:4
行数:1
ボディ向き:垂直
対応ピン長:5.84mm
テールピン長:1.27mm
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電圧:475 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする