曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
ERM8-020-05.0-L-DV-TR Samtec 基板用端子台 ERM8シリーズ SAMTEC 47050195

Samtec 基板用端子台 ERM8シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
コンタクト数
40
注文コード
47050195
品番
ERM8-020-05.0-L-DV-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)値下げ
689
コンタクト数
40
種別
シュラウド
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.8
シリーズ
ERM8
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2.2 (per Contct)
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
垂直
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする