SAMTEC
Samtec 基板用端子台 IPBTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(25個)
1個
1袋(5個)
1セット(13個)
1セット(40個)
1袋(10個)
1セット(30個)
コンタクト数
10
10
20
3
4
6
8
ボディ向き
ストレート
ライトアングル
ストレート
取付方式
表面実装
スルーホール
表面実装
全42種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
47052584
品番
IPBT-105-H2-T-D-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
シュラウド
タイプ
絶縁端子の電源ヘッダ
種類
チューブ式
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
4.19
シリーズ
IPBT
定格電圧(V)
400 ac, 565 dc
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート