SAMTEC
Samtec 基板用端子台 TLWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1袋(5個)
1袋(10個)
1個
コンタクト数
40
20
3
40
4
6
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47055917
品番
TLW-140-06-G-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
TLW
端子種別
はんだ
定格電流(A)
5.2 (per Contact)
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
対応:2.67
ボディ向き
ストレート