SAMTEC
Samtec 基板用端子台 TOLCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(19個)
注文コード
47057317
品番
TOLC-120-02-L-Q-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
種類
チューブ式
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
TOLC
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2.4 (per Contct)
行数
4
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート