N5-4-10-7.5-MW-20M N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47062574

 

N5-4-10-7.5-MW-20M N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47062574
N5-4-10-7.5-MW-20M N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ 47062574

N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個乳白注文コード47062574品番N5-4-10-7.5-MW-20M
参考基準価格(税別)¥6,843販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。

長さ(m)20外径×内径(Φmm)10.0×7.5乳白タイプN5-4-10×7.5最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+50、(一般作動油)-40~+100最小曲げ半径(mm)35使用流体空気・水・一般作動油質量(g/m)35負圧性能(kPa)-101.294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
1が参考にしています
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする