曜日別特売
PL-4-10-7.5-MW-20M PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47063572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL-4-10-7.5-MW-20M PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47063572
PL-4-10-7.5-MW-20M PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ 47063572

PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径(Φmm)7.5
長さ(m)20
外径(Φmm)10
乳白
内容量1個注文コード47063572品番PL-4-10-7.5-MW-20M
参考基準価格(税別)¥5,821販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。
環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。
クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。
ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

用途
クリーン配管用(柔軟)
長さ(m)20乳白最高使用圧力(MPa)0.7質量(g)30/mタイプPL-4-10×7.5材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80内径(Φmm)7.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)45使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする