Samtec,MMCXコネクタ, メス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個
ボディ向きライトアングル
取付方式PCBマウント
内容量1個注文コード47064554品番GRF1-J-P-08-E-RA-TH1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様Samtec連結基板実装MMCXジャック. Samtec製の連結超小型MMCX基板実装ジャックシリーズです。 50オームの超小型接続は一般に、DC → 6 GHzの通信用途で使用されます。 限られた基板スペースでの使用に最適です。 スナップロック設計を採用し、かん合時に360 °の回転が可能です。 このシリーズのMMCX連結ジャックでは、ストレート及びライトアングルの各種製品を取り揃えています。 GRF1-P MMCXケーブルアセンブリとのかん合 代表品番 : 123-6824 123-6824. 特長と利点:. 複数のジャックオプション 信頼性の高いかん合接続 超小型サイズ. 用途. WiFi PCMCIAカード GPS GPSレシーバ アンテナ取付方式PCBマウントシリーズGRF1-J端子種別スルーホール電池マイクロミニチュアケーブルRG316材質(ボディ)金フラッシュめっき材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0~6インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きライトアングル接合型スナップオンコンタクトめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする