MMCX-J-P-H-RA-TH1 Samtec,MMCXコネクタ, メス SAMTEC 47064633

Samtec,MMCXコネクタ, メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
ボディ向きライトアングル
取付方式スルーホール
内容量1個注文コード47064633品番MMCX-J-P-H-RA-TH1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
取付方式スルーホールシリーズMMCX端子種別はんだ電池マイクロミニチュア材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-65動作周波数(GHz)0~6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプ同軸オス・メスメスボディ向きライトアングルコンタクトめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする