SAMTEC
Samtec,MMCXコネクタ, メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(100個)
1個
1セット(1個)
ボディ向き
ストレート
ライトアングル
ストレート
取付方式
表面実装
表面実装
スルーホール
エッジマウント
スルーホール、 表面実装
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
47064685
品番
MMCX-J-P-H-ST-SM1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
トレー式
取付方式
表面実装
シリーズ
MMCX
端子種別
はんだ
電池
マイクロミニチュア
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作温度(℃)
-65
動作周波数(GHz)
0~6
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ケーブルタイプ
同軸
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金