曜日別特売
SFPK-PC Samtec, SFP+ ケージ(SFP) SFPKシリーズ SAMTEC 47064737

Samtec, SFP+ ケージ(SFP) SFPKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47064737品番SFPK-PC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
仕様
タイプ:SFP
オス・メス:メス
ポート数:1
ボディ向き:ストレート
ケージ寸法:14 x 48.73 x 8.95mm
端子方法:押し込みタイプ
シリーズ:SFPK
ケージ高さ:8.95mm
ケージ長さ:14mm
ケージ幅:48.73mm
Samtec SFPKコネクタケージキット. Samtec製のSFP (スモールフォームファクタプラガブル)ケージ及びコネクタキットシリーズです。 このSFPシステムは、さまざまなプロトコルをサポートし、業界で広く普及する形式のインターフェイスです。 このキットには、押し込みタイプPF、はんだリードSL、PCI押し込みタイプPC終端処理のケージが付属します。 20極2列コネクタMECT-110-01-M-D-RA1 ( ; 159-981 159-981 )が付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする