内容量1箱(20個)仕様最大定格電流:8A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:DINレール終端スタイル:ネジ相数:1ステージ数:Single Stage動作周波数:400Hz長さ:154mm奥行き:93mm高さ:73mm寸法:154 x 93 x 73mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃電力損失:2.6WUL1283、CSA22.2 No.8 1986. EN133 200. FN2412シリーズ. SchaffnerのFN2412フィルタは、高飽和抵抗で優れた温度特性のチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮します。 このフィルタはすべて、非常に雑音が多い用途や全負荷条件下でも予想フィルタ性能を維持します。 単相変速モータドライブ、インバータ、コンバータ、産業機器などのさまざまな用途に使用することができます。. 高レベルの干渉を伴う用途で優れたフィルタ性能を発揮 最大520 V ac (PP) x 2まで対応する2相電源用フィルタ 普及しているTS 35 DINレールに迅速かつ快適にスナップイン取り付け可能(最大45 A) 産業用等級の端子台で非常に優れた電気的安全性を実現注文コード47065683品番FN2412-8-44