曜日別特売
FN2211-250-99-C30-R55 Schaffner EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ SCHAFFNER 47066584

Schaffner EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様最大定格電流:250A
最大定格電圧:1000 V dc
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:バスバー
相数:1
シリーズ:FN2211
長さ:220mm
奥行き:160mm
高さ:135mm
寸法:220 x 160 x 135mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+100℃
電力損失:15W
注文コード47066584品番FN2211-250-99-C30-R55
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
仕様
最大定格電流:250A
最大定格電圧:1000 V dc
取り付けタイプ:パネルマウント
終端スタイル:バスバー
相数:1
シリーズ:FN2211
長さ:220mm
奥行き:160mm
高さ:135mm
寸法:220 x 160 x 135mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+100℃
電力損失:15W
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする