ニッタ
UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
(最大引きのばし)1.0
内径(Φmm)
4
注文コード
47068016
品番
UMC-606
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。
複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
外径×内径(Φmm)
6.0×4.0
長さ(m)
(最大引きのばし)1.0
色
赤+青+黄/緑+黒+透明
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃)
材質
ウレタン
タイプ
UMC-606
使用温度範囲(℃)
-40~+80
内径(Φmm)
4
寸法A(mm)
350
外径(Φmm)
6
寸法B(mm)
100
質量(g/本)
270
寸法C(mm)
49
使用チューブ
6本
使用流体
空気
負圧性能(kPa)
-101.294