曜日別特売

UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)

UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) - ニッタUMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) - ニッタUMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) - ニッタUMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) - ニッタUMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) - ニッタUMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) - ニッタUMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) - ニッタ
(1件のレビュー)

ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。
複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。

最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法A(mm)350寸法B(mm)100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294コイル長(mm)350内容量1個
全10種類を絞り込む
外径×内径(Φmm)
長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47067964UMC-602A6.0×4.0(最大引きのばし)1.5赤+青
3,273
2,498
2,748(税込)
当日出荷
47067973UMC-602B6.0×4.0(最大引きのばし)1.5黄+緑
3,273
2,498
2,748(税込)
当日出荷
47067982UMC-603A6.0×4.0(最大引きのばし)1.0赤+青+黄
3,479
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
47067991UMC-603B6.0×4.0(最大引きのばし)1.0緑+黒+透明
3,479
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
47068007UMC-6046.0×4.0(最大引きのばし)1.5赤+青/黄+緑
6,510
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
47068016UMC-6066.0×4.0(最大引きのばし)1.0赤+青+黄/緑+黒+透明
7,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
47068025UMC-802A8.0×5.0(最大引きのばし)1.5赤+青
5,129
3,798
4,178(税込)
当日出荷
47068034UMC-802B8.0×5.0(最大引きのばし)1.5黄+緑
5,129
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
47068043UMC-803A8.0×5.0(最大引きのばし)1.0赤+青+黄
5,336
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
47068052UMC-803B8.0×5.0(最大引きのばし)1.0緑+黒+透明
5,336
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550~/税込¥605~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100~/税込¥1,210~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550~/税込¥2,805~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550~/税込¥2,805~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-13
用途: 装置洗浄用ガン設置

エアーと水用のチューブが1つになり同時に使用出来てスリムで良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする