Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 IEC / EN60601-1 パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様オス・メス:オスヒューズ数:2ヒューズサイズ:5 x 20mmスイッチタイプ:2極端子方法:ファストン定格電流:6A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:50 → 400HzIECコネクタタイプ:IEC / EN60601-1幅:32mm深さ:55.6mm高さ:49.8mmFN9280 ; FN9290 - IEC差込口フィルタ(医療用). FN9280シリーズ及びFN9290シリーズは、2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたシールド付きの医療用超小型IECインレットフィルタです。 フランジ取り付けタイプには、上下又は左右にねじ穴のある取り付けプレートを使って前面又は背面取り付け可能なキットが付属されています。 FN9280シリーズ及びFN9290シリーズの用途: ポータブル電気 / 電子機器、消費者製品、EEDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト及び測定機器、医療用電子機器(MD)、体内診断(IVD)機器. 優れた減衰性能 磁場に対する保護を提供するシールド構造 2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたコンパクトなハウジング フランジタイプには縦型又は横型の取り付けプレートが付属されており、これを使用して前面又は背面取り付け可能 スナップインタイプも用意 ファストン端子 医療バージョン(Bタイプ)、IEC / EN60601-1準拠注文コード47068298品番FN9299B-6-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
オス・メス:オス
ヒューズ数:2
ヒューズサイズ:5 x 20mm
スイッチタイプ:2極
端子方法:ファストン
定格電流:6A
定格電圧:250 V ac
取り付けタイプ:パネルマウント
動作周波数:50 → 400Hz
IECコネクタタイプ:IEC / EN60601-1
幅:32mm
深さ:55.6mm
高さ:49.8mm
FN9280 ; FN9290 - IEC差込口フィルタ(医療用). FN9280シリーズ及びFN9290シリーズは、2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたシールド付きの医療用超小型IECインレットフィルタです。 フランジ取り付けタイプには、上下又は左右にねじ穴のある取り付けプレートを使って前面又は背面取り付け可能なキットが付属されています。 FN9280シリーズ及びFN9290シリーズの用途: ポータブル電気 / 電子機器、消費者製品、EEDP及びオフィス機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト及び測定機器、医療用電子機器(MD)、体内診断(IVD)機器. 優れた減衰性能 磁場に対する保護を提供するシールド構造 2個のヒューズホルダと2極ロッカースイッチが組み込まれたコンパクトなハウジング フランジタイプには縦型又は横型の取り付けプレートが付属されており、これを使用して前面又は背面取り付け可能 スナップインタイプも用意 ファストン端子 医療バージョン(Bタイプ)、IEC / EN60601-1準拠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする