曜日別特売
L2N1/4-PT1/4 クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタ 47071175

L2N1/4-PT1/4 クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタ 47071175
L2N1/4-PT1/4 クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタ 47071175

クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(inch)1/4
ねじサイズ(T)R1/4
内容量1個注文コード47071175品番L2N1/4-PT1/4
参考基準価格(税別)¥753販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法A(mm)12.0寸法L1(mm)23.0寸法L2(mm)22.0寸法L3(mm)30.0寸法L4(mm)28.9寸法S(mm)4.6チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)12.0二面幅H2(mm)12.0形状90°エルボ適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Rねじサイズ(T)R1/4質量(g)31使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0℃~+70℃(水)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47071184
2022-04-10
用途: 機械メンテナンス

安くて1個づつ買えるので、良く利用しています。商品も問題なく良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする