FN3026HL-20-71 Schaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタ SCHAFFNER 47071247

Schaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(20個)仕様最大定格電流:20A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:DINレール終端スタイル:ワイヤリードステージ数:Single Stage動作周波数:60Hz長さ:150mm奥行き:50mm高さ:78mm寸法:150 x 50 x 78mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃電力損失:6.2WFN3025シリーズ. 最新の小型RFIフィルタを軽量プラスチックエンクロージャに格納 金属アース板 最小限のフィルタ漏洩電流 ヒンジ付き安全カバー、組み込み端子 シャーシ又はT35 DINレール取り付け注文コード47071247品番FN3026HL-20-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
最大定格電流:20A
最大定格電圧:520 V ac
取り付けタイプ:DINレール
終端スタイル:ワイヤリード
ステージ数:Single Stage
動作周波数:60Hz
長さ:150mm
奥行き:50mm
高さ:78mm
寸法:150 x 50 x 78mm
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+100℃
電力損失:6.2W
FN3025シリーズ. 最新の小型RFIフィルタを軽量プラスチックエンクロージャに格納 金属アース板 最小限のフィルタ漏洩電流 ヒンジ付き安全カバー、組み込み端子 シャーシ又はT35 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする