商品レビューを投稿する内容量1個仕様最大定格電流:20A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:DINレール終端スタイル:ワイヤリードシリーズ:FN3025動作周波数:60Hz長さ:150mm奥行き:50mm高さ:78mm寸法:150 x 50 x 78mmリーク電流:0.4 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:6.2WFN3025シリーズ. 最新の小型RFIフィルタを軽量プラスチックエンクロージャに格納 金属アース板 最小限のフィルタ漏洩電流 ヒンジ付き安全カバー、組み込み端子 シャーシ又はT35 DINレール取り付け注文コード47071256品番FN3026HL-20-71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)