曜日別特売
UL1N3/8 クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタ 47071342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UL1N3/8 クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタ 47071342
UL1N3/8 クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタ 47071342

クイックシール 90°ユニオンエルボ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状90°ユニオンエルボ注文コード47071342品番UL1N3/8
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
寸法L1(mm)23.7寸法L8(mm)33.5寸法S(mm)4.6最小内径d2(Φmm)5.7チューブ挿入長さF(mm)17二面幅H1(mm)12.0二面幅H2(mm)17.0形状90°ユニオンエルボ適合チューブ外径(inch)3/8使用流体空気、水、一般作動油質量(g)47.0使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃有効断面積(mm2)18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47071306
2019-04-15
用途: 実験装置への取付け

掲載写真が、ものによってはインチサイズと粍サイズのナット部の刻印が異なっている.

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする