寸法L1(mm)27.1寸法L8(mm)36.9寸法S(mm)4.2最小内径d2(Φmm)5.2チューブ挿入長さF(mm)17二面幅H1(mm)14.0二面幅H2(mm)17.0形状90°ユニオンエルボ適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水、一般作動油質量(g)59.0使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃有効断面積(mm2)15.5適合チューブ内径(Φmm)6.5