内容量1個仕様インダクタンス:1.5 mH最大直流電流:36A取り付けタイプ:リード線最大直流抵抗:3.65mΩ許容差:-30 → +50%直径:80.5mm高さ:50.5mm寸法:80.5 (Dia.) x 50.5mmシリーズ:RD端子タイプ:ワイヤSchaffnerRDシリーズコモンモードチョーク. SchaffnerのRDシリーズのチョークは、AC電源入力の位相及びニュートラル配線に直列接続することにより、コモンモード又は非対称(P/N ->E)干渉信号を減衰します。 巻線のリークインダクタンスにより、ノイズの対称信号も減衰されます。. 電流定格: 6 A → 64A デュアル、トリプル、クワッドチョーク構成. 用途. フィルタネットワーク デカップリング処理 低電力スイッチモードレギュレータ注文コード47071579品番RD8137-36-1M5