曜日別特売
RD7127-25-2M8 Schaffner 電流補償チョーク SCHAFFNER 47071667

Schaffner 電流補償チョーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)仕様インダクタンス:2.8 mH最大直流電流:25A取り付けタイプ:リード線最大直流抵抗:6.4mΩ許容差:-30 → +50%直径:70.5mm高さ:40.5mm寸法:70.5 (Dia.) x 40.5mmシリーズ:RD動作温度 Max:+110℃SchaffnerRDシリーズコモンモードチョーク. SchaffnerのRDシリーズのチョークは、AC電源入力の位相及びニュートラル配線に直列接続することにより、コモンモード又は非対称(P/N ->E)干渉信号を減衰します。 巻線のリークインダクタンスにより、ノイズの対称信号も減衰されます。. 電流定格: 6 A → 64A デュアル、トリプル、クワッドチョーク構成. 用途. フィルタネットワーク デカップリング処理 低電力スイッチモードレギュレータ注文コード47071667品番RD7127-25-2M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス:2.8 mH
最大直流電流:25A
取り付けタイプ:リード線
最大直流抵抗:6.4mΩ
許容差:-30 → +50%
直径:70.5mm
高さ:40.5mm
寸法:70.5 (Dia.) x 40.5mm
シリーズ:RD
動作温度 Max:+110℃
SchaffnerRDシリーズコモンモードチョーク. SchaffnerのRDシリーズのチョークは、AC電源入力の位相及びニュートラル配線に直列接続することにより、コモンモード又は非対称(P/N ->E)干渉信号を減衰します。 巻線のリークインダクタンスにより、ノイズの対称信号も減衰されます。. 電流定格: 6 A → 64A デュアル、トリプル、クワッドチョーク構成. 用途. フィルタネットワーク デカップリング処理 低電力スイッチモードレギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする