曜日別特売
C1N1/8-PT1/8 クイックシール コネクタ ニッタ 47071771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックシール コネクタ

(8件のレビュー)
内容量1個適合チューブ外径(inch)1/8接続ねじ1/8注文コード47071771品番C1N1/8-PT1/8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥264販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油材質(本体)黄銅適合チューブ外径(Φmm)3.18適合チューブ外径(inch)1/8最高使用圧力(MPa)5最小内径d2(Φmm)1.4寸法d1(Φmm)5タイプインサートタイプ質量(g)11使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100寸法L(mm)28有効断面積(mm2)1.5寸法A(mm)11寸法S(mm)4.6接続ねじ1/8負圧性能(kPa)-101.294チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)10.0二面幅H2(mm)8.0接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47072286
2021-08-06
用途: 機械のメンテナンス時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 47071744
2019-07-19
用途: クルマ用エアサスのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルドワールド製エアサスのメンテナンスに使用しました。
大手メーカーでも使われているのはこちらの商品です。
安く入手できて満足です!

対象商品 : 47071701
2019-04-15
用途: 実験装置への取付け

掲載写真が、ものによってはインチサイズと粍サイズのナット部の刻印が異なっている.

1が参考にしています
対象商品 : 47071744
2019-05-03
用途: チューブ接続
建設業・工事業

チューブを接続のために使用
発送も早くエア漏れとうなく使用できました。

対象商品 : 47071735
2016-08-02
用途: 設備配管

ウチの設備はインチサイズの配管ばかりで、インチ用の継手が当日発送品にあるのは大変助かる。

対象商品 : 47071665
2016-07-29
用途: 機械修理

大変良く、機能的にも強度的にも充分です。

2015-11-12
用途: チューブの接続

物は問題ありあせん。
厳密に言わせていただければ商品写真が現物と異なりますので写真差し替えをお願いします。型式を知っているからいいものの購入時にその写真だと戸惑います。現物はスリーブが透明ではなく黒色です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 47071963
2015-03-24
用途: お客様工場エアー配管
光水

カプラ一体型があればいいのに。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする