S1/2-M3/8 クイックシール コネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ ニッタ 47072392

S1/2-M3/8 クイックシール コネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ ニッタ 47072392
S1/2-M3/8 クイックシール コネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ ニッタ 47072392

クイックシール コネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ねじサイズ(T)R3/8
寸法A(mm)13.0
二面幅H2(mm)27.0
内容量1個注文コード47072392品番S1/2-M3/8
参考基準価格(税別)¥1,784販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ねじ込み式です。
継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
S3/4-M3/4にはスプリングはありません。

寸法A(mm)13.0寸法D2(mm)19.8寸法L(mm)178.5寸法d1(mm)10.2チューブ挿入長さF(mm)29二面幅H1(mm)24.0二面幅H2(mm)27.0形状コネクタ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじサイズ(T)R3/8質量(g)139使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃有効断面積(mm2)78.0最小内径(Φmm)10.2適合チューブナイロンチューブ型式S1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする