曜日別特売
- カラーPPひも モノタロウ 47072586

 

- カラーPPひも モノタロウ 47072586
- カラーPPひも モノタロウ 47072586
- カラーPPひも モノタロウ 47072586
モノタロウ

カラーPPひも

(19件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1巻注文コード47072586品番-
販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

50mm幅のポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
色ごとに仕分けができるため非常に便利です。

用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに太さ(Φmm)約50長さ(m)約300材質ポリプロピレン(PP)質量(g)約250
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所での使用はしないでください。
※ケガをしないよう作業する際は手袋などをはめて作業してください。

商品説明動画

ロープの結び方 特集.
この動画は、2が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード / ロープ ポリエステル 3打ち(20m):39454775
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47072586
2026-02-20
用途: 廃段ボールの束ね

縛ってぎゅーっと絞めるとほつれて切れそうになる。
安価なので、仕方が無いかもしれませんが、作業効率が悪いです。

対象商品 : 47072629
2025-07-01
用途: ナス枝の誘引
サービス業

今まで帯状のテープを使っていましたが、テープをよるのに時間がかかっていました。
このPPひもはすでによってあるので、作業時間が大幅に短縮できたのでとても気に入ってます。
価格も安いのでこれからも使っていきます。

2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

古紙をまとめたりする際に、使いやすいです。ほかに注文する際についで購入ですが、納期も早く助かりました。

2025-12-09
用途: 梱包作業
建設業・工事業

定番商品なので満足です、コスト的にも満足です、強度が少し不満です。

対象商品 : 47072586
2024-05-24
用途: 新聞、タンボール整理
サービス業

青色購入 300mあるので安心して使える ナイロンのヒモもしっかりしている。

対象商品 : 47072568
2024-04-13
用途: 玉ねぎの乾燥用
製造業

たまねぎ乾燥用に毎年使っています。強度やロールの大きさも丁度良いサイズです。

対象商品 : 47072568
2024-09-12
用途: 梱包作業
矢崎農園農・林・水産業

材質は申し分ありませんし使い勝手も全く問題ありません

対象商品 : 47072568
2023-07-23
用途: 新聞・段ボールの縛り

長さもたっぷりあり、日常生活利用で、半年ほど使えます。
モノタロウ注文の際、郵送無料の値段調整によく使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする