内容量1個仕様電源電圧:100 V ac/dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ねじシリーズ:BNS16IP評価:IP67アクチュエータ含む:なしハウジング色:黒EN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS16), magnet (BPS16) and a safety monitoring module (AES) is used.. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. BG, UL, CSA. Actuating magnet not included. BNS 16, Coded. Mounting dimensions identical to best-selling AZ16 3 cable entries M20 x 1.5 IP67 protection Control category up to 4 to EN954-1 Suitable for food processing industry Dimensions: L39 x W52 x H90 mm注文コード47072683品番BNS 16-12ZU