曜日別特売
SC2N1/4-PF1/4 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ) ニッタ 47073363

 

SC2N1/4-PF1/4 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ) ニッタ 47073363
SC2N1/4-PF1/4 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ) ニッタ 47073363
SC2N1/4-PF1/4 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ) ニッタ 47073363

クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)1/4
ねじサイズ(T)G1/4
内容量1袋(5個)注文コード47073363品番SC2N1/4-PF1/4
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法C(mm)7.0寸法I(mm)5.7寸法L(mm)34.7寸法S(mm)4.6寸法d1(mm)5.0チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)17.0二面幅H2(mm)12.0二面幅H3(mm)19.0形状スィーベルナットメスコネクタ適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Gねじサイズ(T)G1/4質量(g)44使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする