寸法C(mm)5.0寸法I(mm)4.0寸法L(mm)33.0寸法S(mm)4.6寸法d1(mm)2.2チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)12.0二面幅H2(mm)12.0二面幅H3(mm)14.0形状スィーベルナットメスコネクタ適合チューブ外径(inch)1/4使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Gねじサイズ(T)G1/8質量(g)25.5使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃