曜日別特売
UCT1N3/8 クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ 47074447

 

UCT1N3/8 クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ 47074447
UCT1N3/8 クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ 47074447
UCT1N3/8 クイックシール パネルタッチコネクタ ニッタ 47074447

クイックシール パネルタッチコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(inch)3/8注文コード47074447品番UCT1N3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,135
寸法L(mm)44.9寸法S(mm)4.6最小内径d2(Φmm)5.7パネル厚さt(mm)(最大)7.7チューブ挿入長さF(mm)17二面幅H2(mm)17.0二面幅H4(mm)19.0パネル穴径T2(mm)(推奨)15形状パネルタッチコネクタ適合チューブ外径(inch)3/8使用流体空気、水、一般作動油質量(g)67使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃ワッシャー外径(mm)24ワッシャー肉厚(mm)2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47074447UCT1N3/808680607UCT1N3/8画像準備中クイックシール パネルタッチコネクタニッタ1個
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする