ニッタ
クイックシール 黄銅ナット
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
1個
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/2
1/4
1/8
3/16
3/8
5/16
5/8
ねじサイズ
(T)M17×1.0
(T)M17×1.0
(T)M10×1.0
(T)M6×0.75
(T)M8×0.75
(T)M14×1.0
(T)M12×1.0
(T)M22×1.0
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47075691
品番
N-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥191
質量(g)
11.0
寸法L(mm)
11.0
形状
黄銅ナット
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじサイズ
(T)M17×1.0
二面幅H2(mm)
29.0